Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz ES 1 2,80mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz ES 1 2,80mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz ES 1 2,80mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz ES 1 2,80mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz ES 1 2,80mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033510001
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718325
EAN/GTIN:
     4317784718325
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 1 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Weitere Informationen:
Typ:
FES 1
l3:
25 mm
Vierkant:
2,1 mm
l2:
21,5 mm
l1:
25 mm
d1:
19 mm
d2:
32 mm
Bohr-Ø:
2,8 mm
für Gewindebohrer DIN 371:
M2
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Einsatz, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Schnellwechsel, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneideinsatz, 3033510001, 33510001
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,93*
€ 31,96*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 24,02*
€ 32,00*
7 Tage
4
€ 4,95*
ab € 24,07*
€ 32,31*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 25,04*
€ 33,36*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 24,92*
€ 33,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.