| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3033520010 Herst.-Nr.: 4317784604796 EAN/GTIN: 4317784604796 |
| |
|
| | |
| Schnellwechseleinsatz FES 2 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format GT Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format GT Gewindeschneid-futtern ein. Weitere Informationen: | | Typ: | FES 2 | Vierkant: | 6,2 mm | Bohr-Ø: | 8 mm | Ursprungsland: | Südkorea |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Einsatz, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Schnellwechsel, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneideinsatz, 3033520010, 33520010 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,90* | € 81,57* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 66,81* | € 86,74* | | | | | | 39 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 73,47* | € 93,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,45* | € 96,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 77,15* | € 97,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|