Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz ES 2 6,30mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 6,30mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 6,30mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 6,30mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 6,30mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033530004
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718202
EAN/GTIN:
     4317784718202
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 2 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Weitere Informationen:
Typ:
FES 2
l3:
31 mm
Vierkant:
5 mm
l2:
35 mm
l1:
34 mm
d1:
31 mm
d2:
50 mm
Bohr-Ø:
6,3 mm
für Gewindebohrer ISO-Norm:
M6
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Einsatz, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Schnellwechsel, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneideinsatz, 3033530004, 33530004
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,12*
€ 42,35*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 32,03*
€ 42,39*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 32,17*
€ 42,78*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 33,41*
€ 44,27*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 33,20*
€ 44,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.