Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz ES 3 14,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz ES 3 14,0mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz ES 3 14,0mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz ES 3 14,0mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz ES 3 14,0mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033550007
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718059
EAN/GTIN:
     4317784718059
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 3 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Weitere Informationen:
Typ:
FES 3
l3:
41 mm
Vierkant:
11 mm
l2:
55,5 mm
l1:
45 mm
d1:
48 mm
d2:
72 mm
Bohr-Ø:
14 mm
für Gewindebohrer DIN 376:
M18
für Gewindebohrer JIS-Norm:
M18
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Einsatz, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Schnellwechsel, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneideinsatz, 3033550007, 33550007
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 78,23*
€ 96,28*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 78,45*
€ 96,32*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 78,97*
€ 96,67*
€ 4,90*
ab € 76,38*
€ 97,00*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 80,98*
€ 101,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.