Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibahlenverlängerung DIN208 MK3/MK3 400mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibahlenverlängerung DIN208 MK3/MK3 400mm FORTIS
Reibahlenverlängerung DIN208 MK3/MK3 400mm FORTIS
Reibahlenverlängerung DIN208 MK3/MK3 400mm FORTIS
Reibahlenverlängerung DIN208 MK3/MK3 400mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033630016
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784737807
EAN/GTIN:
     4317784737807
Suchbegriffe:
Verlängerung
Reibahle
Reibahlenverlängerung
Verlängerungshülse
Bohrer- und Reibahlenverlängerung Ausführung: Außen- und Innenflächen geschliffen, mit Austreiblappen. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
400 mm
MK außen/innen:
3/3
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Bohrerverlängerung, 3033630016, 33630016
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,94*
€ 42,25*
2 Tage
51
€ 6,90*
ab € 31,96*
€ 42,29*
7 Tage
51
€ 4,95*
ab € 32,27*
€ 42,67*
1 Tag
51
€ 7,90*
ab € 33,50*
€ 44,13*
Lager 214
51
€ 4,30*
ab € 33,42*
€ 44,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.