Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschaschinen- Schraubstock Gr.2 110mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrmaschaschinen- Schraubstock Gr.2 110mm FORMAT
Bohrmaschaschinen- Schraubstock Gr.2 110mm FORMAT
Bohrmaschaschinen- Schraubstock Gr.2 110mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3033720110
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784577854
EAN/GTIN:
     4317784577854
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock Ausführung: Großer Spannbereich, Körper aus Spezialguss. Die auswechselbaren und umkehrbaren Spannbacken sind gehärtet, geschliffen und brüniert, eine Backe ist glatt, die andere mit Längs- und Querprismen. Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke. Mit universeller Befestigungsmöglichkeit durch Spannschlitze und Langlöcher. Mit durchgestecktem Knebelgriff. Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.
Weitere Informationen:
Größe:
2
Backenbreite:
110 mm
Gewicht:
9,5 kg
Spannweite:
130 mm
Schlitzabstand:
140 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel-schraubstock format, parallel schraubstock, Maschinenschraubstock, Schraubstock, Maschinen-Schraubstock, 3033720110, 33720110
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 213,09*
€ 254,28*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 207,04*
€ 254,29*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 216,21*
€ 257,47*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 212,86*
€ 258,07*
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 245,15*
€ 289,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,07*
€ 307,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,20*
€ 300,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,91*
€ 277,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.