Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschaschinen- Schraubstock Gr.4 160mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrmaschaschinen- Schraubstock Gr.4 160mm FORMAT
Bohrmaschaschinen- Schraubstock Gr.4 160mm FORMAT
Bohrmaschaschinen- Schraubstock Gr.4 160mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3033720160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784577878
EAN/GTIN:
     4317784577878
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock Ausführung: Großer Spannbereich, Körper aus Spezialguss. Die auswechselbaren und umkehrbaren Spannbacken sind gehärtet, geschliffen und brüniert, eine Backe ist glatt, die andere mit Längs- und Querprismen. Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke. Mit universeller Befestigungsmöglichkeit durch Spannschlitze und Langlöcher. Mit durchgestecktem Knebelgriff. Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.
Weitere Informationen:
Größe:
4
Backenbreite:
160 mm
Gewicht:
25 kg
Spannweite:
220 mm
Schlitzabstand:
210 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel schraubstock, Maschinenschraubstock, Schraubstock, Maschinen-Schraubstock, 3033720160, 33720160
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,25*
€ 466,68*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 403,95*
€ 466,90*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 391,88*
€ 467,38*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 412,01*
€ 475,22*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 426,32*
€ 500,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,24*
€ 595,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,90*
€ 575,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,00*
€ 529,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,59*
€ 521,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 433,82*
€ 516,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,32*
€ 507,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.