Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Schraubstock FBK mechanisch Gr.2 113mmFORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen-Schraubstock FBK mechanisch Gr.2 113mmFORMAT
Maschinen-Schraubstock FBK mechanisch Gr.2 113mmFORMAT
Maschinen-Schraubstock FBK mechanisch Gr.2 113mmFORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3033770113
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784577885
EAN/GTIN:
     4317784577885
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock mechanisch f...
Maschinenschraubstock, mechanisch, kraftverstärkt Ausführung: Hohe Genauigkeit und Verschleißfestigkeit durch präzise, gehärtete Backenführungen. Stufenweise Spannkraftvoreinstellung. Optimaler Kühlmittel- und Späneabfluss durch optimiertes Design. Anwendung: Für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen mit hoher Arbeitsgenauigkeit. Lieferumfang: inkl. Handkurbel.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
583 mm
Backenbreite:
113 mm
Backenhöhe:
31,6 mm
Gewicht:
24 kg
Spannweite:
170 mm
Spannkraft:
30 kN
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, maschinen-schraubstock mechanisch, Schraubstock, 3033770113, 33770113
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.039,90*
€ 1.105,29*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.012,98*
€ 1.105,29*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.060,90*
€ 1.126,10*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 1.091,68*
€ 1.165,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.262,59*
€ 1.323,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,81*
€ 1.387,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,57*
€ 1.372,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,98*
€ 1.330,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,68*
€ 1.313,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.092,06*
€ 1.299,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,68*
€ 1.299,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.