Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Schraubstock FBK mechanisch Gr.3 135mmFORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen-Schraubstock FBK mechanisch Gr.3 135mmFORMAT
Maschinen-Schraubstock FBK mechanisch Gr.3 135mmFORMAT
Maschinen-Schraubstock FBK mechanisch Gr.3 135mmFORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3033770135
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784577892
EAN/GTIN:
     4317784577892
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock mechanisch f...
Maschinenschraubstock, mechanisch, kraftverstärkt Ausführung: Hohe Genauigkeit und Verschleißfestigkeit durch präzise, gehärtete Backenführungen. Stufenweise Spannkraftvoreinstellung. Optimaler Kühlmittel- und Späneabfluss durch optimiertes Design. Anwendung: Für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen mit hoher Arbeitsgenauigkeit. Lieferumfang: inkl. Handkurbel.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
679 mm
Backenbreite:
135 mm
Backenhöhe:
39,6 mm
Gewicht:
39 kg
Spannweite:
220 mm
Spannkraft:
40 kN
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, maschinen-schraubstock mechanisch, Schraubstock, 3033770135, 33770135
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.309,88*
€ 1.371,29*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.327,39*
€ 1.394,98*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.333,09*
€ 1.424,99*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.402,24*
€ 1.457,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.552,30*
€ 1.619,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,99*
€ 1.695,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.410,44*
€ 1.678,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.367,97*
€ 1.627,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,29*
€ 1.609,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.338,05*
€ 1.592,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.333,09*
€ 1.586,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.