Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube für T-Nuten DIN787 M12x12x100mm komplett AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraube für T-Nuten DIN787 M12x12x100mm komplett AMF
Schraube für T-Nuten DIN787 M12x12x100mm komplett AMF
Schraube für T-Nuten DIN787 M12x12x100mm komplett AMF
Schraube für T-Nuten DIN787 M12x12x100mm komplett AMF
Schraube für T-Nuten DIN787 M12x12x100mm komplett AMF
Artikel-Nr.:
     214-3033785055
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81448
EAN/GTIN:
     4020772081447
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schraube für T-Nuten komplett mit Mutter und Scheibe Ausführung: Die T-Nutenführung ist geräumt, mit Festigkeitsklasse gestempelt. Sie ist geschmiedet und hat ein gerolltes Gewinde. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9. M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Lieferumfang: Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
Nutenbreite:
12 mm
Gewinde-Ø x Länge:
M12 x 100 mm
Breite a:
11,7 mm
Gewindelänge b:
65 mm
Kopfgröße e:
18 mm
Kopfdicke k:
7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschraube m12, din 787, t-nutenschrauben amf, Schraube, Schraube für T-Nuten, Nutenschraube, 3033785055, 33785055
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 7,40*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 5,44*
€ 7,47*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,80*
€ 7,86*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 5,86*
€ 7,94*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 5,81*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.