Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M10x50mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M10x50mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M10x50mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M10x50mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M10x50mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M10x50mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3033810010
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81299
EAN/GTIN:
     4020772081294
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m10x50
din 6379
amf din 6379
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M10 x 50 mm
Gewindelänge b:
25 mm
Gewindelänge b1:
13 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 4020772081294, 3033810010, 33810010
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
10
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 0,96*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,78*
€ 1,08*
2 Tage
88
1
€ 7,90*
ab € 0,78*
€ 1,10*
Lager 214
88
1
€ 4,30*
ab € 0,77*
€ 1,10*
2 Tage
88
20
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.