Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M6x40mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M6x40mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M6x40mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M6x40mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M6x40mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M6x40mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3033810444
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86546
EAN/GTIN:
     4020772086541
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M6 x 40 mm
Gewindelänge b:
20 mm
Gewindelänge b1:
9 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 3033810444, 33810444
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
10
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,67*
Lager 214
27
1
€ 4,30*
ab € 0,48*
€ 0,69*
2 Tage
23
1
€ 7,90*
ab € 0,51*
€ 0,71*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 0,55*
€ 0,77*
4 Tage
11
1
€ 9,95*
ab € 0,56*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.