Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen DIN6315B 22x200mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanneisen DIN6315B 22x200mm AMF
Spanneisen DIN6315B 22x200mm AMF
Spanneisen DIN6315B 22x200mm AMF
Spanneisen DIN6315B 22x200mm AMF
Spanneisen DIN6315B 22x200mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3033930022
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70557
EAN/GTIN:
     4020772070557
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Gabelspanneisen, abgeschrägt AMF Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen. Anwendung: Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
Weitere Informationen:
für Schrauben:
M20/M22
a:
40 mm
b2:
52 mm
b3:
15 mm
b4:
10 mm
Schlitzbreite b1:
22 mm
Länge l:
200 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, Spanneisen, 4020772070557, 3033930022, 33930022
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 14,01*
€ 17,46*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 14,36*
€ 17,75*
Lager 214
16
1
€ 4,30*
ab € 14,24*
€ 17,97*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 16,26*
€ 19,90*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,35*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.