Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter Prima1-16mm B18 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnkranzbohrfutter Prima1-16mm B18 RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima1-16mm B18 RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima1-16mm B18 RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima1-16mm B18 RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima1-16mm B18 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3034030031
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     72825
EAN/GTIN:
     4019208018201
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Zahnkranzbohrfutter
schnellspannbohrfutter röhm
Zahnkranz-Bohrfutter, schlagbohrfest Ausführung: Mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, rechts- und linkslaufend, schlagbohrfest. Anwendung: Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Hand-, Schlag- und Ständerbohrmaschinen. Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
1–16 mm
Außen-Ø:
56,5 mm
Aufnahme:
B18
Länge geöffnet:
79 mm
Länge geschlossen:
98 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Zahnkranz-Bohrfutter, Röhm, Bohrfutter, Schlüssel, Werkzeug, Präzisionsspannwerkzeug, Werkzeugmaschine, QR5178840, Prima, B18, Zahnkranz, ZahnkranzBohrfutter, 3403, mit, 4019208018201, 3034030031, 34030031
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
€ 4,79*
ab € 45,15*
€ 53,65*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 45,05*
€ 53,69*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 46,54*
€ 55,43*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 48,94*
€ 58,05*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 47,59*
€ 58,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832193
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.