| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3034100082 Herst.-Nr.: 20072828 EAN/GTIN: 4053569484107 |
| |
|
| | |
| Permanent-Magnetspannplatte PMNEO zum Palettieren Ausführung: Doppeltes Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert. Optional lassen sich Polleisten montieren, die es ermöglichen, das Werkstück hochzustellen. Referenzelemente lassen sich durch die Verbreiterung direkt aufnehmen, sodass keine zusätzliche Palette unter dem Magneten benötigt wird. Haftkraft: ca. 160 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 10 mm Querpolteilung: 11 + 4 mm Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken für die Schwerzerspanung, auch an rauen Oberflächen werden gute Haltekräfte erreicht. Hinweis: Werkstücke ab 30 x 15 x 6 mm können mit der maximal erreichbaren Haltekraft aufgespannt werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 280 mm | Breite: | 280 mm | Eckfase 45°: | 10 mm | Gewicht: | 28 kg | Höhe: | 48 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufspannplatte, Spannplatte, 3034100082, 34100082 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.244,83* | € 1.339,60* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.265,48* | € 1.354,75* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.310,03* | € 1.375,86* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.333,43* | € 1.401,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 1.586,45* | € 1.657,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|