Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN69871 20,0/33,0x130mm HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN69871 20,0/33,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 20,0/33,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 20,0/33,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 20,0/33,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 20,0/33,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 20,0/33,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 20,0/33,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 20,0/33,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 20,0/33,0x130mm HAIMER
Artikel-Nr.:
     214-3034260040
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.444.20.3
EAN/GTIN:
     4034221051189
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter ohne DIN
schrumpffutter ohne din
Schrumpffutter Power Shrink Chuck Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet. Kegeltoleranz: AT3 Schafttoleranz: h6 Gehärtet: 54 –2 HRC Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.
Weitere Informationen:
Ø D1:
20 mm
Ø D2:
33 mm
Ø D3:
50 mm
L:
52 mm
A:
130 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Futter, Schrumpffutter, 3034260040, 34260040
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,79*
€ 313,23*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,86*
€ 313,24*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,02*
€ 330,01*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,17*
€ 331,42*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,28*
€ 332,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,51*
€ 395,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,81*
€ 387,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,88*
€ 352,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,17*
€ 346,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 288,01*
€ 342,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,28*
€ 331,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.