Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN69871 32,0/44,0x130mm HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN69871 32,0/44,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 32,0/44,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 32,0/44,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 32,0/44,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 32,0/44,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 32,0/44,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 32,0/44,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 32,0/44,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 32,0/44,0x130mm HAIMER
Artikel-Nr.:
     214-3034260046
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.444.32.3
EAN/GTIN:
     4034221051226
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter Power Shrink Chuck Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet. Kegeltoleranz: AT3 Schafttoleranz: h6 Gehärtet: 54 –2 HRC Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.
Weitere Informationen:
Ø D1:
32 mm
Ø D2:
44 mm
Ø D3:
53 mm
L:
58 mm
A:
130 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Futter, Schrumpffutter, 3034260046, 34260046
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,78*
€ 311,52*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,40*
€ 311,53*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,89*
€ 328,66*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,73*
€ 330,10*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,99*
€ 331,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,22*
€ 394,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,70*
€ 386,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,54*
€ 349,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,37*
€ 344,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 286,22*
€ 340,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,99*
€ 332,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.