Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenbuchse 25-8mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenbuchse 25-8mm WTE
Zwischenbuchse 25-8mm WTE
Zwischenbuchse 25-8mm WTE
Zwischenbuchse 25-8mm WTE
Artikel-Nr.:
     214-3034430649
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     40.456.25.08.Z
EAN/GTIN:
     4053569750790
Suchbegriffe:
Zwischenbuchse
Zwischenbüchse
Reduzierhülse Ausführung: Metallisch abdichtend – kühlmitteldicht. Kühlmitteldruck bis max. 80 bar. Geschlitzt für flexible Durchmesseranwendung. Anwendung: Zur Reduzierung des Spanndurchmessers bei Hydrodehn- und HPH-Spannfuttern.
Weitere Informationen:
l2:
37 mm
l1:
56 mm
l:
60 mm
d1:
8 mm
d:
25 mm
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Reduzierhülse, Buchse, Reduzierbuchse, 3443, WTE, Zubehör, Zwischenhülse, 3034430649, 34430649
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 78,27*
€ 96,30*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 78,18*
€ 96,34*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 79,61*
€ 98,39*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 78,07*
€ 100,89*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 83,38*
€ 104,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.