| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3034461813 Herst.-Nr.: 5044418 EAN/GTIN: 4034221023926 |
| |
|
| | |
| Schrumpffutter, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 50 Ausführung: Feingewuchtet. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet. Kegeltoleranz: AT3 Schafttoleranz: h6 Gehärtet: 54 –2 HRC Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube. * Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr. Weitere Informationen: | | Ø d1: | 18 mm | Ø d2: | 33 mm | Ø d3: | 42 mm | l1: | 130 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpffutter ohne din, DIN69871, Form, DIN, AD/B, 130, Haimer, 3446, SK50, Schrumpffutter, 69871, ADB, 3034461813, 34461813 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,05* | € 257,11* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,95* | € 260,47* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,72* | € 263,77* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,47* | € 274,93* | | | | Lager 214 | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,48* | € 275,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|