Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdrückgabel ADG Gr.2 B10 + B12 ALBRECHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdrückgabel ADG Gr.2 B10 + B12 ALBRECHT
Abdrückgabel ADG Gr.2 B10 + B12 ALBRECHT
Abdrückgabel ADG Gr.2 B10 + B12 ALBRECHT
Abdrückgabel ADG Gr.2 B10 + B12 ALBRECHT
Abdrückgabel ADG Gr.2 B10 + B12 ALBRECHT
Artikel-Nr.:
     214-3034520004
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     295 1012 002
EAN/GTIN:
     4250261515683
Suchbegriffe:
Abdrückgabel
abdrückgabel
Abdrückgabel für Bohrfutter Ausführung: Abdrückgabel für Bohrfutter. Anwendung: Zum Abdrücken der Bohrfutter von der Bohrfutteraufnahme, verhindert Beschädigungen der Bohrfutter sowie der Maschinenspindeln und Kegeldorne.
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Größe:
2
Breite:
30 mm
Stärke:
10 mm
für Bohrfutter-Kegel:
B 10/12
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: B10, Bohrfutter, B12, ADG, 3452, und, Zubehör, QR4025679, Gabel, Albrecht, für, (ADG), 4250261515683, 3034520004, 34520004
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,60*
€ 38,62*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 30,48*
€ 38,66*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 31,32*
€ 39,67*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,65*
€ 41,38*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 32,07*
€ 41,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.