Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 100x42mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 100x42mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 100x42mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 100x42mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 100x42mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3034640010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784582964
EAN/GTIN:
     4317784582964
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
mit Gewindebuchse, groß
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Gewindelänge:
20 mm
Ø d:
100 mm
Gewicht:
940 g
Haftkraft:
900 N
Gesamthöhe I:
42 mm
Magnethöhe h:
22 mm
Buchsen-Ø d1:
22 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: flachgreifermagnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, Magnetspannplatte, Greifer, Flachgreifer, Magnetgreifer, 3034640010, 34640010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,70*
€ 17,95*
3 Tage
81
€ 6,90*
ab € 12,82*
€ 17,99*
2 Tage
105
€ 7,90*
ab € 12,91*
€ 18,11*
Lager 214
109
€ 4,30*
ab € 13,32*
€ 19,00*
2 Tage
81
€ 8,50*
ab € 14,72*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.