Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer-Magnet 88mm mit Buchse M8/Gummi FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer-Magnet 88mm mit Buchse M8/Gummi FORMAT
Flachgreifer-Magnet 88mm mit Buchse M8/Gummi FORMAT
Flachgreifer-Magnet 88mm mit Buchse M8/Gummi FORMAT
Flachgreifer-Magnet 88mm mit Buchse M8/Gummi FORMAT
Flachgreifer-Magnet 88mm mit Buchse M8/Gummi FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3034670088
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784583046
EAN/GTIN:
     4317784583046
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Neopren-Schutzmantel und Gewindebuchse Ausführung: Aus Neodym, mit Neopren-Schutzmantel, mit Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C. Extrem hohe Haftkraft im Verhältnis zur Baugröße. Anwendung: Optimaler Halt auf dünnen Blechen mit empfindlicher Oberfläche.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Ø d:
88 mm
Gewicht:
192 g
Haftkraft:
420 N
Magnethöhe I:
8,2 mm
Gesamthöhe L:
17 mm
Maß d:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 6,90*
ab € 12,48*
€ 17,61*
2 Tage
39
€ 7,90*
ab € 12,51*
€ 17,63*
Lager 214
39
€ 4,30*
ab € 12,89*
€ 18,51*
4 Tage
39
€ 8,50*
ab € 14,30*
€ 19,92*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,87*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.