Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet 27,0x25mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfmagnet 27,0x25mm FORTIS
Topfmagnet 27,0x25mm FORTIS
Topfmagnet 27,0x25mm FORTIS
Topfmagnet 27,0x25mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3034710027
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717762
EAN/GTIN:
     4317784717762
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topf magnet
Topfmagnet mit Innengewinde Ausführung: Werkstoff AlNiCo 500. Einsatztemperatur: Magnet: 450 °C Anwendung: Zum Einbau in Vorrichtungen, zum Festhalten und zum Positionieren.
Weitere Informationen:
Ø D:
27 mm
Gewicht:
110 g
Höhe H:
25 mm
Haftkraft:
65 N
Gewinde M:
M6
Gewindehöhe B:
6 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Topf, 3034710027, 34710027
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
20
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,55*
2 Tage
103
1
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 7,35*
7 Tage
108
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,41*
2 Tage
108
1
€ 7,90*
ab € 5,26*
€ 7,64*
Lager 214
216
1
€ 4,30*
ab € 5,17*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.