Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet 65,0x43mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfmagnet 65,0x43mm FORTIS
Topfmagnet 65,0x43mm FORTIS
Topfmagnet 65,0x43mm FORTIS
Topfmagnet 65,0x43mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3034710065
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717748
EAN/GTIN:
     4317784717748
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topf magnet
Topfmagnet mit Innengewinde Ausführung: Werkstoff AlNiCo 500. Einsatztemperatur: Magnet: 450 °C Anwendung: Zum Einbau in Vorrichtungen, zum Festhalten und zum Positionieren.
Weitere Informationen:
Ø D:
65 mm
Gewicht:
1080 g
Höhe H:
43 mm
Haftkraft:
400 N
Gewinde M:
M12
Gewindehöhe B:
13 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Topf, 3034710065, 34710065
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 6,90*
ab € 36,34*
€ 47,60*
8 Tage
33
€ 4,95*
ab € 36,43*
€ 47,86*
€ 4,90*
ab € 35,46*
€ 48,34*
3 Tage
33
€ 7,90*
ab € 37,95*
€ 49,39*
Lager 214
68
€ 4,30*
ab € 37,52*
€ 50,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.