Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfmagnet 12,7x9,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopfmagnet 12,7x9,5mm FORTIS
Knopfmagnet 12,7x9,5mm FORTIS
Knopfmagnet 12,7x9,5mm FORTIS
Knopfmagnet 12,7x9,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3034740012
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717700
EAN/GTIN:
     4317784717700
Suchbegriffe:
Knopf Magnet
Knopfmagnet
knopf magnet
Knopfmagnet Ausführung: Aus AlNiCo 500. Mit geteilter Haftfläche und Durchgangsbohrung zur Befestigung. Einsatztemperatur: 450 °C Anwendung: Für Laborzwecke, zum Messen und Positionieren.
Weitere Informationen:
Ø D:
13 mm
Gewicht:
7 g
Höhe H:
10 mm
Haftkraft:
7 N
Bohrung d:
4,2 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Topf, 3034740012, 34740012
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,52*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,53*
8 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,55*
3 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,64*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 1,67*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.