Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfmagnet 25,4x15,9mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopfmagnet 25,4x15,9mm FORTIS
Knopfmagnet 25,4x15,9mm FORTIS
Knopfmagnet 25,4x15,9mm FORTIS
Knopfmagnet 25,4x15,9mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3034740025
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717687
EAN/GTIN:
     4317784717687
Suchbegriffe:
Knopf Magnet
Knopfmagnet
knopf magnet
Knopfmagnet Ausführung: Aus AlNiCo 500. Mit geteilter Haftfläche und Durchgangsbohrung zur Befestigung. Einsatztemperatur: 450 °C Anwendung: Für Laborzwecke, zum Messen und Positionieren.
Weitere Informationen:
Ø D:
25 mm
Gewicht:
56 g
Höhe H:
16 mm
Haftkraft:
29 N
Bohrung d:
5,4 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Topf, 3034740025, 34740025
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
20
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 7,42*
3 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 5,90*
€ 8,45*
8 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 8,51*
3 Tage
49
1
€ 7,90*
ab € 6,11*
€ 8,79*
Lager 214
99
1
€ 4,30*
ab € 6,10*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.