| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3034810007 Herst.-Nr.: E951 EAN/GTIN: 5012095018698 |
| |
|
| | |
| Multi-Winkelmagnet Ausführung: Feste Winkel in 30°, 45°, 60°, 75° und 90°. Anwendung: Als Schweiß- und Montagehilfe für flache und runde Werkstücke. Weitere Informationen: | | Länge: | 100,5 mm | Breite: | 12 mm | Gewicht: | 300 g | Höhe: | 65,5 mm | Haftkraft: | 100 N | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,63* | € 3,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,64* | € 3,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 2,68* | € 3,90* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,72* | € 4,03* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 3,21* | € 4,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|