| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3034830007 Herst.-Nr.: 800 116Z 240 0 EAN/GTIN: 4250261589448 |
| |
|
| | |
| CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter für Rechts- und Linkslauf Ausführung: Starr ausgeführte Führungselemente, gehärtete und geschliffene Verschleißteile garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen. Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel. Hinweis: Bei spezieller Wuchtung höhere Drehzahlen möglich. ULTRA-Ausführung (Rundlaufgenauigkeit <= 0,015 mm) auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | l2: | – mm | l1: | 80 mm | d1: | 50 mm | d2: | – mm | Spannbereich: | 1–16 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanntechnik, DIN69871, NC-Kurzbohrfutter, 3483, Kurzbohrfutter, CNC-Bohrfutter, für, Bohrfutter, AKL, Werkzeugaufnahme, NC-Bohrfutter, DIN, Linkslauf, und, Zubehör, Rechts-, SK40, CNC-Kurzbohrfutter, Albrecht, 69871, 3034830007, 34830007 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,24* | € 247,13* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,72* | € 249,30* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,16* | € 249,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,15* | € 255,39* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,98* | € 263,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|