Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetwinkel 90Grad fest 300x300mm Eclipse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetwinkel 90Grad fest 300x300mm Eclipse
Magnetwinkel 90Grad fest 300x300mm Eclipse
Magnetwinkel 90Grad fest 300x300mm Eclipse
Artikel-Nr.:
     214-3034840007
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E973
EAN/GTIN:
     5012095491606
Suchbegriffe:
Magnet-Schweißwinkel
Mehrfach-Winkel-Magnet
Schweißerwinkel
Schweißhaftmagnet
Magnetwinkel Ausführung: Zwei Magnetflächen in einem festen 90°-Winkel. Anwendung: Zum schnellen und genauen Fixieren schwerer Bauteile beim Schweißen, Montieren und in der Fertigung.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
4700 g
Höhe:
300 mm
Haftkraft:
2000 N
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schweißmagnet, Schweißwinkel, Schweißwinkelmagnet, Winkelfixiergerät, Winkelschweiß-Magnet, magnet schweißwinkel, Magnetheber, Magnet, Magnetwinkel, 3034840007, 34840007
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,79*
ab € 75,19*
€ 92,41*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 75,23*
€ 92,45*
1 Tag
12
€ 4,95*
ab € 75,95*
€ 93,57*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 73,10*
€ 94,89*
Lager 214
19
€ 4,30*
ab € 77,59*
€ 98,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.