Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange mit Vierkant ER20-5,5x4,3 FORMAT Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange mit Vierkant ER20-5,5x4,3 FORMAT Ex
Spannzange mit Vierkant ER20-5,5x4,3 FORMAT Ex
Spannzange mit Vierkant ER20-5,5x4,3 FORMAT Ex
Spannzange mit Vierkant ER20-5,5x4,3 FORMAT Ex
Spannzange mit Vierkant ER20-5,5x4,3 FORMAT Ex
Artikel-Nr.:
     214-3035060013
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784605397
EAN/GTIN:
     4317784605397
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Spannzange ER16 für Gewindebohrer mit Innenvierkant Ausführung: Mit Innenvierkant. Anwendung: Zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkant-Mitnehmer.
Weitere Informationen:
Vierkant:
4,5 mm
L2:
18 mm
L:
31,5 mm
D:
20,7 mm
ER20/428G Ø:
5,5 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Spannzange, Spannzange Gewindebohrer, 3035060013, 35060013
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 24,00*
€ 32,91*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 24,27*
€ 33,31*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 25,50*
€ 35,43*
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 27,74*
€ 37,35*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 24,80*
€ 39,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.