Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B ER25 4-3mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B ER25 4-3mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT
Spannzange DIN6499B ER25 4-3mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT
Spannzange DIN6499B ER25 4-3mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT
Spannzange DIN6499B ER25 4-3mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT
Spannzange DIN6499B ER25 4-3mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3035430007
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784630979
EAN/GTIN:
     4317784630979
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER 25 – System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit < 0,007 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).
Weitere Informationen:
L:
34 mm
D:
26 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen format, er spannzangen, spannzange er25 4 mm, Spannzange, ER-Spannzange, 3035430007, 35430007
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 11,74*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 8,71*
€ 12,50*
3 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 8,75*
€ 12,51*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 9,00*
€ 13,19*
5 Tage
7
1
€ 8,50*
ab € 9,97*
€ 14,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.