Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehnspannfutter DIN69893A HSK-A63 6x70mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydrodehnspannfutter DIN69893A HSK-A63 6x70mm WTE
Hydrodehnspannfutter DIN69893A HSK-A63 6x70mm WTE
Hydrodehnspannfutter DIN69893A HSK-A63 6x70mm WTE
Hydrodehnspannfutter DIN69893A HSK-A63 6x70mm WTE
Hydrodehnspannfutter DIN69893A HSK-A63 6x70mm WTE
Hydrodehnspannfutter DIN69893A HSK-A63 6x70mm WTE
Hydrodehnspannfutter DIN69893A HSK-A63 6x70mm WTE
Hydrodehnspannfutter DIN69893A HSK-A63 6x70mm WTE
Hydrodehnspannfutter DIN69893A HSK-A63 6x70mm WTE
Hydrodehnspannfutter DIN69893A HSK-A63 6x70mm WTE
Artikel-Nr.:
     214-3035470002
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     163076306Z
EAN/GTIN:
     4332163365129
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Schnellspanndorn
Schnellspanndorne
Hydro-Dehnspannfutter HSK 63, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, mit Innenkühlung Ausführung: Werkstoff mit einer Zugfestigkeit 1600 bis 1800 N/mm² und einer Härte von 52 ± 2 HRC. Mittels Sechskantquergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert. Der entstandene Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformung der Dehnbuchse, wodurch der Werkzeugschaft mit hoher Rundlaufgenauigkeit (max. 3 µm) gespannt wird. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Maximale Drehzahl: 40000 min-1 Optimale Einsatztemperatur: 20–50 °C Kühlmitteldruck maximal: 80 bar Verstellweg: 10 mm Lieferumfang: Hydrodehnspannfutter mit Sechskantquergriffschlüssel.
Weitere Informationen:
l3:
10 mm
d3:
50 mm
l2:
37 mm
l1:
70 mm
SW:
2,5 mm
d1:
6 mm
d2:
26 mm
G:
M5
l4:
24 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dehnspannfutter din 69893, Hydro-Dehnspannfutter, HSKA, DIN69893, HSK-A63, WTE, HSK-A, Hydrodehnspannfutter, HSKA63, Hydro-Dehn-Spannfutter, Spannfutter, QR4025763, HSK, Werkzeugaufnahme, DIN, und, Zubehör, HD-Spannfutter, 3547, 69893, HydroDehnspannfutter, Hydrodehn-Spannfutter, Präzisions-Hydro-Dehnspannfutter, 3035470002, 35470002
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,31*
€ 274,75*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,51*
€ 275,95*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 245,55*
€ 278,68*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 229,02*
€ 279,16*
Lager 214
23 Tage
1
Frei Haus
ab € 267,12*
€ 308,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,68*
€ 367,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,45*
€ 353,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,51*
€ 333,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,69*
€ 329,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.