Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN69863A A63 14,0x130mm HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN69863A A63 14,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69863A A63 14,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69863A A63 14,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69863A A63 14,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69863A A63 14,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69863A A63 14,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69863A A63 14,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69863A A63 14,0x130mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69863A A63 14,0x130mm HAIMER
Artikel-Nr.:
     214-3035491413
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     A6314414
EAN/GTIN:
     4034221021014
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge. Schafttoleranz: h6 Gehärtet: 54 –2 HRC Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.
Weitere Informationen:
Ø d1:
14 mm
Ø d2:
27 mm
Ø d3:
34 mm
l2:
47 mm
l1:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: HSKA, HSK, 69863, DIN69893, Form, DIN, HSK-A63, HSK-A, DIN69863, 130, Haimer, HSKA63, 3549, Schrumpffutter, 69893, Präzisions-Schrumpffutter, 3035491413, 35491413
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,31*
€ 217,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,73*
€ 217,60*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,35*
€ 222,63*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,24*
€ 233,70*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,84*
€ 234,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,64*
€ 270,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,89*
€ 252,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.