Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B GERC32HPDD 4,0mm FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B GERC32HPDD 4,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B GERC32HPDD 4,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B GERC32HPDD 4,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B GERC32HPDD 4,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B GERC32HPDD 4,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B GERC32HPDD 4,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B GERC32HPDD 4,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B GERC32HPDD 4,0mm FAHRION
Artikel-Nr.:
     214-3036020007
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     13636010400
EAN/GTIN:
     4054631171031
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
GERC32-HPDD / 469E Ausführung: Präzisions-Spannzangen GERC-HPDD ähnlich DIN ISO 15488-A (alt DIN 6499). Die Spannzangen haben eine gemittelte Systemgenauigkeit von 3 µm (bei Abstand 3 x D max. 50 mm) in Präzisions-Spannzangenfuttern. Sie haben eine Abdichtung für Innenkühlung (einsetzbar bis 80 bar) und zusätzliche Spritzdüsen, damit das Kühlmittel bei einem Werkzeug ohne Kühlkanal an die Schneide spritzt. Schäfte mit seitlicher Fläche sind nur eingeschränkt einsetzbar, d. h., die Fläche muss hinter dem Gummistopfen sein, um eine Abdichtung zu erreichen. Sie eignen sich besonders für den Einsatz im HSC-Bereich und für hochgenaue Bearbeitungsergebnisse im CENTRO P. Die GERC-HPDD haben keine Spanndurchmesserüberbrückung (Toleranz h8), weder im CENTRO P noch im Standard-Spannzangenfutter, wo jedoch der blaue Erkennungsring, der keine Dichtfunktion hat, entfernt werden muss.
Weitere Informationen:
L:
34 mm
D:
26 mm
GERC32-HPDD/469E Ø:
4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, Spannzange ohne Norm, er spannzangen fahrion, spannzange ohne norm, HPDD32, Präzisions-Spannzange, ER-Spannzange, HP32, 6499, DIN, HPDD, Fahrion, ER32, HP-Spannzange, 3602, 6499B, Präzisionsspannzange, Spannzange, GERC32-HPDD, DIN6499, DIN6499B, Spannzange GERC, 3036020007, 36020007
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 71,10*
€ 86,91*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,10*
€ 86,94*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,50*
€ 88,00*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 68,78*
€ 88,62*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 73,61*
€ 92,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.