Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B ER40 22-21mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B ER40 22-21mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT
Spannzange DIN6499B ER40 22-21mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT
Spannzange DIN6499B ER40 22-21mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT
Spannzange DIN6499B ER40 22-21mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT
Spannzange DIN6499B ER40 22-21mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3036160055
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784631464
EAN/GTIN:
     4317784631464
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER 40 – System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit < 0,007 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).
Weitere Informationen:
L:
46 mm
D:
41 mm
ER40/972E Ø:
22 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, Spannzange, ER-Spannzange, 3036160055, 36160055
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,28*
€ 17,66*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 12,33*
€ 17,70*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 12,40*
€ 17,84*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 12,85*
€ 18,83*
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 14,05*
€ 20,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.