| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3036280107 Herst.-Nr.: 13725010500 EAN/GTIN: 4054631176029 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Spannzange GERC-BD 25 – System ER, abgedichtet Ausführung: Ähnlich ISO 15488-A, mit Abdichtung für Innenkühlung und FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion. Einsetzbar bis 80 bar. Hinweis: Schäfte mit seitlicher Fläche sind nur eingeschränkt einsetzbar, d. h. die Fläche muss hinter dem Gummistopfen sein, um eine Abdichtung zu erreichen. Weitere Informationen: | | L: | 34 mm | D: | 25,7 mm | GERC25-BD/429E Ø: | 5 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, er spannzangen fahrion, spannfutter er din 69880, Präzisions-Spannzange, ER-Spannzange, 6499, DIN, Fahrion, Innenkühlung, ER25, 429E, 6499B, Präzisionsspannzange, Spannzange, DIN6499, DIN6499B, 429, 3628, Spannzange ER, 3036280107, 36280107 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,45* | € 53,77* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,31* | € 53,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,32* | € 55,09* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 43,73* | € 57,99* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,84* | € 59,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|