Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen ISO 7388II BSK40-M16 Innenkühlung FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK40-M16 Innenkühlung FORMAT
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK40-M16 Innenkühlung FORMAT
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK40-M16 Innenkühlung FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3036850025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784076401
EAN/GTIN:
     4317784076401
Suchbegriffe:
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen, ISO 7388 II B mit Durchgangsbohrung Ausführung: Im Einsatz gehärtet, mit einer Härte von 58 ± 2 HRC, Einhärttiefe 0,5–0,8. Das Gewinde ist weich gerollt nach DIN, parallel geschliffen und brüniert. Anwendung: Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft ISO 7388-1 (DIN 69871) und ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) in Bearbeitungszentren und in NC-Maschinen.
Weitere Informationen:
d3:
17 mm
l2:
16,4 mm
l1:
44,5 mm
d1:
18,95 mm
d2:
12,95 mm
G:
M16
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Anzugsbolzen, anzugsbolzen sk40 m16, anzugbolzen iso 7388, anzugsbolzen sk40, Werkzeughalter, 7288, Werkzeugaufnahme, Bohrung, Werkzeug, ISO, Präzisionsspannwerkzeug, FORMAT, 7388, Werkzeugmaschine, Feste, Bolzen, 7288II, Anzugbolzen, SK40, M16, 3685, ISO7388, 3036850025, 36850025
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
20
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 5,28*
2 Tage
175
1
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,32*
1 Tag
173
1
€ 7,90*
ab € 3,67*
€ 5,33*
3 Tage
149
1
€ 4,79*
ab € 3,75*
€ 5,45*
Lager 214
96
1
€ 4,30*
ab € 3,81*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.