| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3036850030 Herst.-Nr.: 4317784076418 EAN/GTIN: 4317784076418 |
| |
|
| | |
| Anzugsbolzen, ISO 7388 II B mit Durchgangsbohrung Ausführung: Im Einsatz gehärtet, mit einer Härte von 58 ± 2 HRC, Einhärttiefe 0,5–0,8. Das Gewinde ist weich gerollt nach DIN, parallel geschliffen und brüniert. Anwendung: Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft ISO 7388-1 (DIN 69871) und ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) in Bearbeitungszentren und in NC-Maschinen. Weitere Informationen: | | d3: | 25 mm | l2: | 25,55 mm | l1: | 65,5 mm | d1: | 29,1 mm | d2: | 19,6 mm | G: | M24 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzugsbolzen, anzugsbolzen sk50, anzugsbolzen iso 7388, Werkzeughalter, 7288, Werkzeugaufnahme, Bohrung, Werkzeug, ISO, Präzisionsspannwerkzeug, FORMAT, 7388, Werkzeugmaschine, Feste, Bolzen, M24, 7288II, Anzugbolzen, SK50, 3685, ISO7388, 3036850030, 36850030 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,38* | € 7,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,40* | € 7,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,41* | € 7,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,52* | € 7,90* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,58* | € 8,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|