Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen DIN69872 B SK50-M24 abgedichtet HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen DIN69872 B SK50-M24 abgedichtet HAIMER
Anzugsbolzen DIN69872 B SK50-M24 abgedichtet HAIMER
Anzugsbolzen DIN69872 B SK50-M24 abgedichtet HAIMER
Anzugsbolzen DIN69872 B SK50-M24 abgedichtet HAIMER
Artikel-Nr.:
     214-3036850120
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     8820250
EAN/GTIN:
     4034221011626
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen
anzugsbolzen din 69872 b
Anzugsbolzen, DIN 69872 B, ohne Bohrung Ausführung: Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl, aufwendige Wärmebehandlung in mehreren Schritten. Gezieltes Anlassen der am höchsten belasteten Bereiche, hohe Schlagzähigkeit. Alle Funktionsflächen nach dem Härten feinbearbeitet. Die Anzugsbolzen bieten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
l3:
25 mm
d3:
25 mm
l2:
34 mm
l1:
74 mm
d1:
28 mm
d2:
21 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: anzugsbolzen din 69872, anzugsbolzen sk50, Werkzeughalter, Werkzeugaufnahme, 69872, DIN69872, DIN, Spezialstahl, und, Bolzen, Zubehör, M24, Haimer, Anzugbolzen, 69872B, SK50, DIN69872B, 3685, 3036850120, 36850120
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 14,48*
€ 20,26*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 14,55*
€ 20,30*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 14,77*
€ 20,67*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 15,33*
€ 21,70*
4 Tage
2
€ 9,95*
ab € 18,00*
€ 24,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.