Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen JISB6339 BT40 60Grad Innenkühlung HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen JISB6339 BT40 60Grad Innenkühlung HAIMER
Anzugsbolzen JISB6339 BT40 60Grad Innenkühlung HAIMER
Anzugsbolzen JISB6339 BT40 60Grad Innenkühlung HAIMER
Anzugsbolzen JISB6339 BT40 60Grad Innenkühlung HAIMER
Artikel-Nr.:
     214-3036850133
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     88.605.40
EAN/GTIN:
     4034221138361
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk40
ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) mit Durchgangsbohrung Ausführung: Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl, aufwendige Wärmebehandlung in mehreren Schritten. Gezieltes Anlassen der am höchsten belasteten Bereiche, hohe Schlagzähigkeit. Alle Funktionsflächen nach dem Härten feinbearbeitet. Die Anzugsbolzen bieten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit. ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), mit Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
l3:
28 mm
d3:
17 mm
l2:
35 mm
l1:
60 mm
d1:
15 mm
d2:
10 mm
alpha:
60 °
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: anzugsbolzen jis b 6339, Anzugbolzen, 3036850133, 36850133
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 6,90*
ab € 13,54*
€ 19,70*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,60*
€ 19,71*
1 Tag
30
€ 7,90*
ab € 13,65*
€ 19,83*
Lager 214
30
€ 4,30*
ab € 14,08*
€ 20,86*
3 Tage
15
€ 9,95*
ab € 16,63*
€ 24,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.