| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3036850135 Herst.-Nr.: 8810140 EAN/GTIN: 4034221019455 |
| |
|
| | |
| Anzugsbolzen, MORI-SEIKI MAS 90° Ausführung: Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl, aufwendige Wärmebehandlung in mehreren Schritten. Gezieltes Anlassen der am höchsten belasteten Bereiche, hohe Schlagzähigkeit. Alle Funktionsflächen nach dem Härten feinbearbeitet. Die Anzugsbolzen bieten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit. Weitere Informationen: | | l3: | 28 mm | d3: | 17 mm | l2: | 35 mm | l1: | 60 mm | d1: | 15 mm | d2: | 10 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anzugsbolzen jis b 6339, Werkzeughalter, Bolzen, Haimer, Grad, BT40, MORI-SEIKI, JIS6339, Werkzeugaufnahme, Spezialstahl, und, Zubehör, JISB6339, JISB, Anzugbolzen, SK40, JIS, 3685, 90°, 6339, MAS/BT, MAS, 3036850135, 36850135 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,99* | € 11,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,31* | € 12,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,27* | € 13,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,46* | € 13,20* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,50* | € 13,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|