Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen Ott SK40-M16 Innenkühlung HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen Ott SK40-M16 Innenkühlung HAIMER
Anzugsbolzen Ott SK40-M16 Innenkühlung HAIMER
Anzugsbolzen Ott SK40-M16 Innenkühlung HAIMER
Anzugsbolzen Ott SK40-M16 Innenkühlung HAIMER
Artikel-Nr.:
     214-3036850145
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     8830040
EAN/GTIN:
     4034221011640
Suchbegriffe:
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk40
anzugsbolzen
Anzugsbolzen, Ott-Ringnut mit Durchgangsbohrung Ausführung: Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl, aufwendige Wärmebehandlung in mehreren Schritten. Gezieltes Anlassen der am höchsten belasteten Bereiche, hohe Schlagzähigkeit. Alle Funktionsflächen nach dem Härten feinbearbeitet. Die Anzugsbolzen bieten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
l3:
13,6 mm
d3:
17 mm
l2:
25 mm
l1:
53 mm
d1:
25 mm
d2:
21,1 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, Werkzeugaufnahme, Ott-Ringnut, Bohrung, Durchgangsbohrung, Spezialstahl, und, Bolzen, Zubehör, Ott, Haimer, Anzugbolzen, SK40, M16, Ringnut, 3685, mit, 3036850145, 36850145
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 6,90*
ab € 25,43*
€ 34,91*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,59*
€ 34,92*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 25,69*
€ 35,09*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 26,52*
€ 36,39*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 25,83*
€ 39,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.