Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen ISO 7388II BSK40-M16 abgedichtet HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK40-M16 abgedichtet HAIMER
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK40-M16 abgedichtet HAIMER
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK40-M16 abgedichtet HAIMER
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK40-M16 abgedichtet HAIMER
Artikel-Nr.:
     214-3036850175
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     8840240
EAN/GTIN:
     4034221011725
Suchbegriffe:
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk40 m16
Anzugsbolzen, ISO 7388 B abgedichtet Ausführung: Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl, aufwendige Wärmebehandlung in mehreren Schritten. Gezieltes Anlassen der am höchsten belasteten Bereiche, hohe Schlagzähigkeit. Alle Funktionsflächen nach dem Härten feinbearbeitet. Die Anzugsbolzen bieten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
l3:
11,15 mm
d3:
17 mm
l2:
16,4 mm
l1:
44,5 mm
d1:
18,95 mm
d2:
12,95 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen iso 7388, anzugsbolzen sk40, Werkzeughalter, 7288, Werkzeugaufnahme, ISO, 7388, Spezialstahl, und, Bolzen, Zubehör, 7288II, Haimer, Anzugbolzen, SK40, M16, 3685, ISO7388, abgedichtet, 3036850175, 36850175
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
10
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 11,87*
2 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 9,24*
€ 13,43*
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 9,25*
€ 13,45*
3 Tage
38
1
€ 4,79*
ab € 9,45*
€ 13,67*
Lager 214
45
1
€ 4,30*
ab € 9,61*
€ 14,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.