Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster-3D analog Zero Master Schaft 10mm HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster-3D analog Zero Master Schaft 10mm HAIMER
Taster-3D analog Zero Master Schaft 10mm HAIMER
Taster-3D analog Zero Master Schaft 10mm HAIMER
Taster-3D analog Zero Master Schaft 10mm HAIMER
Taster-3D analog Zero Master Schaft 10mm HAIMER
Artikel-Nr.:
     214-3037770000
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     80.960.00
EAN/GTIN:
     4034221050199
Suchbegriffe:
2D-Taster
3D-Taster
Kantentaster
3d-kantentaster haimer
Zero Master analog Ausführung: Kleinster 3D-Taster der Welt, zum Einbau in die Frässpindel bzw. den Senkkopf. Der Einspannschaft hat einen Durchmesser von 10 mm und kann dadurch auch auf Maschinen mit SK 30 oder mit kleinen HSK-Spindeln eingesetzt werden. Tasteinsatz wird ohne Werkzeug gewechselt. Für höchste Messgenauigkeit werden alle 3D-Taster bei der Montage einzeln vermessen und abgestimmt. Der Zero Master kann mit einem kurzen (Kugel-Ø 4 mm) und einem langen (Kugel-Ø 8 mm) Tasteinsatz bestückt werden. Die Tasteinsätze sind zu allen anderen Haimer 3D-Tastern kompatibel. Anwendung: Zum Setzen von Werkstück-Nullpunkten und Längenmessungen an Fräs- und Erodiermaschinen (isolierter Tasteinsatz) sowie zum Zentrieren und Ausmitteln von Bohrungen und Wellen. Lieferumfang: 3D-Taster mit kurzem Tasteinsatz Ø 4 mm.
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
10 mm
Tastkugel-Ø:
4 mm
Anzeigegenauigkeit:
0,01 mm
Gehäuse-Ø:
49 mm
Länge ohne Einspannschaft:
96 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: kantentaster 3d, kantentaster, analog, Universal-3D-Taster, IP67, universell, universeller, Haimer, 3D-Kantentaster, 0000, Messtechnik, 3777, klein, Universal, Zero, mini, zylindrischer, Master, Schaft, QR4025818, zyl., zylindrisch, Zylinderschaft, Taster, 4034221050199, 3037770000, 37770000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 268,80*
€ 295,70*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 267,11*
€ 295,92*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 261,24*
€ 296,49*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 274,58*
€ 301,33*
Lager 214
10
Frei Haus
ab € 283,44*
€ 317,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,75*
€ 378,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,40*
€ 370,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,12*
€ 353,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,90*
€ 348,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 289,71*
€ 344,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,44*
€ 337,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Haimer
80.362.00
€ 25,48*
Sonstiges
Haimer
80.363.00
€ 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.