Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Schraubstock Arno 125 mechanisch/ mechanisch KESEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen-Schraubstock Arno 125 mechanisch/ mechanisch KESEL
Maschinen-Schraubstock Arno 125 mechanisch/ mechanisch KESEL
Maschinen-Schraubstock Arno 125 mechanisch/ mechanisch KESEL
Artikel-Nr.:
     214-3038000125
Hersteller:
     Kesel
Herst.-Nr.:
     04.11.125.000.9
EAN/GTIN:
     4053569482684
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock ARNO, mechanischer Kraftverstärker Ausführung: Grundkörper aus Sphäroguss. Schraubstock wahlweise mit mechanischem oder hydraulischem Kraftverstärker, Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Gekapselte und wartungsfreie Hochdruckspindel. Längs- und Quernuten an der Unterseite ermöglichen ein exaktes Ausrichten auf dem Maschinentisch. Lieferumfang: Maschinenschraubstock, 4 Spannpratzen, Handkurbel. • Exakte Spannkrafteinstellung durch Endanschlag • Vorspannmöglichkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
mech./mech.
Spannbereich:
0–205 mm
Backenbreite:
125 mm
Gewicht:
25 kg
erweiterter Spannbereich:
255 mm
Spannkraft:
40 kN
Gesamtlänge Körper:
425 mm
Gesamtlänge inkl. Kurbel:
613–818 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock, 3038000125, 38000125
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.885,65*
€ 1.946,56*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.808,07*
€ 1.946,57*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 1.896,64*
€ 2.006,44*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.964,46*
€ 2.027,46*
4 Tage
1
€ 9,95*
ab € 2.319,02*
€ 2.389,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.006,44*
€ 2.387,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.987,51*
€ 2.365,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.933,78*
€ 2.301,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.917,49*
€ 2.281,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.896,64*
€ 2.257,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.