Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbel verkürzt 125mm KESEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handkurbel verkürzt 125mm KESEL
Handkurbel verkürzt 125mm KESEL
Handkurbel verkürzt 125mm KESEL
Artikel-Nr.:
     214-3038006125
Hersteller:
     Kesel
Herst.-Nr.:
     03.15.103.001.4
EAN/GTIN:
     4053569483292
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
kesel handkurbel
handkurbel
Handkurbel Ausführung: Kurze Variante. Anwendung: Kommt zum Einsatz, wenn die Durchgangshöhe zum Maschinentisch zu klein ist.
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Größe:
125–160 mm
Breite:
90 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kurbel, 3038006125, 38006125
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 78,95*
€ 98,43*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 80,17*
€ 99,54*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 77,29*
€ 100,03*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 81,92*
€ 103,02*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,55*
€ 115,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.