Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenelement mittel 6425Z-200mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwischenelement mittel 6425Z-200mm AMF
Zwischenelement mittel 6425Z-200mm AMF
Zwischenelement mittel 6425Z-200mm AMF
Zwischenelement mittel 6425Z-200mm AMF
Zwischenelement mittel 6425Z-200mm AMF
Artikel-Nr.:
     214-3038020033
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562155
EAN/GTIN:
     4020772000066
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen-Zwischenelement
Schraubbock
schraubbock amf
schraubbock
Zwischenelement Ausführung: Vergütungsstahl, brüniert. Die maximale Höhe von 1626 mm ist stufenlos und höhenüberdeckend erreichbar. Die Verbindungsstellen sind gegen Verschmutzung geschützt und es besteht ein verbessertes Handling durch Einzelelemente. Rüstzeitenersparnis durch Teileflexibilität sowie eine Optimierung der Lagerhaltung. Anwendung: Als Ergänzung des Schraubbocks modular zur Erreichung der maximal zulässigen Stützhöhe von 1626 mm. Hinweis: Der Einsatz als Zwischenelement im Schraubbock modular ermöglicht eine maximale Höhe von 1626 mm bei einer zulässigen Stützkraft von 60 kN. Darüber hinaus besteht Knickgefahr. Nicht unter Belastung verstellen.
Weitere Informationen:
H:
200 mm
Tragkraft:
60 kN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Zwischenelement, für, Schraubböcke, Zwischenelement für Schraubböcke, 3038020033, 38020033
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,60*
€ 305,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,44*
€ 305,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,01*
€ 321,36*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,66*
€ 335,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,18*
€ 428,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,08*
€ 398,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,93*
€ 391,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,25*
€ 364,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,13*
€ 358,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 297,95*
€ 354,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.