Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Schraubstock Arno 160 mechanisch/ hydraulisch KESEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen-Schraubstock Arno 160 mechanisch/ hydraulisch KESEL
Maschinen-Schraubstock Arno 160 mechanisch/ hydraulisch KESEL
Maschinen-Schraubstock Arno 160 mechanisch/ hydraulisch KESEL
Artikel-Nr.:
     214-3038050160
Hersteller:
     Kesel
Herst.-Nr.:
     04.10.160.000.9
EAN/GTIN:
     4053569482691
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock ARNO, mechanischer/hydraulischer Kraftverstärker Ausführung: Grundkörper aus Sphäroguss. Schraubstock wahlweise mit mechanischem oder hydraulischem Kraftverstärker, Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Gekapselte und wartungsfreie Hochdruckspindel. Längs- und Quernuten an der Unterseite ermöglichen ein exaktes Ausrichten auf dem Maschinentisch. Lieferumfang: Maschinenschraubstock, 4 Spannpratzen, Handkurbel. • Leichtgängig • Spannkraftanzeige über optische Rillenmarkierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
mech./hydr.
Spannbereich:
0–305 mm
Backenbreite:
160 mm
Gewicht:
50 kg
erweiterter Spannbereich:
365 mm
Spannkraft:
50 kN
Gesamtlänge Körper:
570 mm
Gesamtlänge inkl. Kurbel:
712–1007 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.346,94*
€ 2.442,82*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.432,53*
€ 2.506,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.458,24*
€ 2.532,40*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 2.471,75*
€ 2.601,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.733,92*
€ 2.812,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.601,96*
€ 3.096,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.577,50*
€ 3.067,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.512,76*
€ 2.990,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.497,19*
€ 2.971,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.471,75*
€ 2.941,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.