Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Schraubstock Gr.3 125/135mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen-Schraubstock Gr.3 125/135mm FORMAT
Maschinen-Schraubstock Gr.3 125/135mm FORMAT
Maschinen-Schraubstock Gr.3 125/135mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3038070125
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784103954
EAN/GTIN:
     4317784103954
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock, lange Ausführung Ausführung: Lange Ausführung, Körper aus Spezialguss. Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke. Mit universeller Befestigungsmöglichkeit durch Langlöcher. Mit Sechskantgriff und Knebelbohrung. Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.
Weitere Informationen:
Größe:
3
Backenbreite:
125 mm
Gewicht:
15 kg
Spannweite:
130 mm
Schlitzabstand:
165 mm
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel-schraubstock format, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 125, Präzisions-NC-Hochdruckspanner, FORMAT, NC-Kraftspanner, Kompaktspanner, Schraubstock, Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock, CNC-Hochdruckspanner, NC-Kompaktspanner, NC-Hochdruckspanner, 135, 125, Universalmaschinenschraubstock, 3807, Präzisions-CNC-Hochdruckspanner, Präzisionsmaschinenschraubstock, Präzisions-Bohrmaschinenschraubstock, 3038070125, 38070125
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,52*
€ 250,44*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,64*
€ 251,13*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,85*
€ 254,06*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,69*
€ 259,19*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 223,75*
€ 271,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,83*
€ 323,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,85*
€ 313,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,47*
€ 279,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 231,91*
€ 275,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.