Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backen 80mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backen 80mm FORMAT
Backen 80mm FORMAT
Backen 80mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3038110080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784528290
EAN/GTIN:
     4317784528290
Suchbegriffe:
FORMAT
Maschinenschraubstock
Schraubstock
Ersatzspannbacken
Ersatzspannbacken Ausführung: Ersatzprismenbacken im Satz inklusive 4 Schrauben.
Weitere Informationen:
Backenbreite:
80 mm
Backenhöhe:
30 mm
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 28,92*
€ 38,76*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,11*
€ 40,57*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 30,28*
€ 40,60*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 31,13*
€ 42,46*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 29,91*
€ 45,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.